Durchsteckknarre 1/2 Zoll
Durchsteckknarre 1/2 Zoll
KNAR-UMSCH-1/2ZO-4KT-260MM
Art.-Nr. 071543 005
EAN 4052703539918
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: 4-kant Aufnahme 1/2 Zoll, 30 Zähne, Drehwinkel 12°
- Norm: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Werkstoff : Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: poliert, verchromt, Ratschenkopf schwarz phospatiert
- Griff : 2-Komponenten-Griff
Datenblätter(X)
![]() | |
DIN | 3120, 3122 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verchromt |
Anzahl Zähne | 30 STK |
Länge (L1) | 260 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 26,7 mm |
Ratschendurchmesser (D2) | 43,5 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 24,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!